Eriks
OKS

OKS Pâte de montage OKS 200 MoS2 tube 40ml

  • ERIKS:14884555
  • Fabricant:4038127407583
Image 1
Lubrifiant pour opérations de façonnage difficiles. A usage universel. Lubrification de montage pour opérations de pressage.Lubrification de rodage de surfaces de glissement fortementsollicitées. Evite l’usure, le broutage, le grippage,les dommages de rodage ou la corrosion par piqûres.
Ajouter à la liste

17.85 CHF/ Unitéhors TVA

19.30 CHFTVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.05 kg
Emballage
Tube
Plage de température
de -35 jusqu'à 450 °C
Couleur
Noir