Eriks
OKS

OKS Pâte de montage OKS 200 MoS2 boîte 1kg

  • ERIKS:14884557
  • Fabricant:4038127200276
Image 1
Lubrifiant pour opérations de façonnage difficiles. A usage universel. Lubrification de montage pour opérations de pressage.Lubrification de rodage de surfaces de glissement fortementsollicitées. Evite l’usure, le broutage, le grippage,les dommages de rodage ou la corrosion par piqûres.
Ajouter à la liste

122.80 CHF/ Unitéhors TVA

132.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -35 jusqu'à 450 °C
Couleur
Noir