Eriks
OKS

OKS Pâte blanche multifonction OKS 250 tube 8ml

  • ERIKS:14884560
  • Fabricant:4038127407668
Image 1
Pâte universelle pour températures élevées. Pour vis et surfaces de glissement exposées à des pressions et des températures élevées. Rapport optimal du couple de serrage des vis sur la précontrainte réalisable. Sans métal. Très bonne protection contre la corrosion. Pour assemblages en acier inoxydable.

Caractéristiques de produit
  • Plage de température d'utilisation: -40°C à +200°C comme pâte lubrifiante
  • Plage de température d'utilisation: -40°C à +1400°C comme pâte de séparation
Ajouter à la liste

4.15 CHF/ Unitéhors TVA

4.49 CHFTVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.008 l
Emballage
Tube
Couleur
Beige