Eriks
OKS

OKS Pâte blanche multifonction OKS 250 can 250g

  • ERIKS:14884561
  • Fabricant:4038127200962
Image 1
Pâte universelle pour températures élevées. Pour vis et surfaces de glissement exposées à des pressions et des températures élevées. Rapport optimal du couple de serrage des vis sur la précontrainte réalisable. Sans métal. Très bonne protection contre la corrosion. Pour assemblages en acier inoxydable.

Caractéristiques de produit
  • Plage de température d'utilisation: -40°C à +200°C comme pâte lubrifiante
  • Plage de température d'utilisation: -40°C à +1400°C comme pâte de séparation
Ajouter à la liste

40.95 CHF/ Unitéhors TVA

44.27 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.25 kg
Emballage
Boîte
Couleur
Beige