Eriks
OKS

OKS Pâte blanche de montage OKS 260 boîte 250g

  • ERIKS:14884563
  • Fabricant:4038127201204
Image 1
Pour vis et surfaces de glissement exposées à des pressions élevées sous de faibles vitesses. Permet un rapport optimal du couple de serrage sur la précontrainte réalisable. Empêche la corrosion des faces en contact.Ne contient pas de métaux. Résiste à l’eau.
Ajouter à la liste

34.10 CHF/ Unitéhors TVA

36.86 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.25 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -25 jusqu'à 150 °C
Couleur
Clair