Eriks
OKS

OKS Mousse de nettoyage multifonction OKS 2631 400ml

  • ERIKS:14896377
  • Fabricant:4038127406579
Image 1
Elimine les salissures organiques adhérentes ainsi que les traces de nicotine, de graisse et de silicone. Nettoie en douceur et sans laisser de stries les métaux, les matières plastiques, le verre et le caoutchouc dans les domaines de la gastronomie, des bureaux et de l'automobile. Convient idéalement pour les surfaces verticales.
Ajouter à la liste

14.40 CHF/ Unitéhors TVA

15.57 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.21 CHF
18 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Série
OKS 2631
Application
Nettoyage
Emballage
Seringue
Contenu
0.4 l
Couleur
Incolore