Eriks
OKS

OKS Lubrifiant adhésif pour températures élevées OKS 353 5l

  • ERIKS:13889204
  • Fabricant:4038127303472
Image 1
Huile synthétique pour températures élevées. Bonne protection contre l'usure grâce aux additifs EP. Très bonne protection contre l'oxydation, dès lors résistant au vieillissement. Faible tendance à l'égouttement aux températures élevées. Pertes par évaporation minimales. Evaporation sans résidus. Bonne action de nettoyage.
Ajouter à la liste

56.00 CHF/ Litrehors TVA

60.54 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l
Viscosité
100 mm²/s
Couleur
Jaune
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C