Eriks
OKS

OKS Lubrifiant adhésif contenant du PTFE OKS 3751 Spray 400ml

  • ERIKS:14898611
  • Fabricant:4038127605385
Image 1
Lubrifiant adhésif contenant du PTFE. Longues durée de service grâce à une stabilité élevée en température et contre l'oxydation, très bonne protection contre l'usure, capacité élevée d'absorption de la pression, bonne adhérence, résiste à la vapeur d'eau, aux produits de désinfection et de nettoyage alcalins et acides, insipide, inodore.

Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

30.25 CHF/ Unitéhors TVA

32.70 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.42 CHF
Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Aérosol
Contenu
0.4 l
Viscosité
110 mm²/s
Couleur
Blanc
Plage de température
de -35 jusqu'à 135 °C