Eriks
OKS

OKS Huile très hautes températures synthétique OKS 352 5l

  • ERIKS:14884578
  • Fabricant:4038127300853
Image 1
Huile synthétique pour températures élevées. Bonne protection contre l'usure grâce aux additifs EP. Très bonne protection contre l'oxydation, dès lors résistant au vieillissement. Faible tendance à l'égouttement aux températures élevées. Pertes par évaporation minimales. Evaporation sans résidus. Bonne résistance à l'eau et à la vapeur.

Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

277.00 CHF/ Unitéhors TVA

299.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l
Viscosité
270 mm²/s
Couleur
Jaune
Plage de température
de -10 jusqu'à 250 °C