Eriks
OKS

OKS Huile pour chaînes OKS 451 Spray 400ml

  • ERIKS:14898487
  • Fabricant:4038127407453
Image 1
Pour chaînes à circulation rapide et autres éléments de machine exposés à des pressions élevées ou des atmosphères corrosives. Extrêmement fluide. Forte adhérence. Résiste à la centrifugation. Très bonne protection contre l'usure. Résiste à l'eau.

Domaines d'application
Pour la lubrification d'entraînements flexibles.
Ajouter à la liste

26.90 CHF/ Unitéhors TVA

29.08 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.45 CHF
140 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Aérosol
Contenu
0.4 l
Viscosité
300 mm²/s
Couleur
Transparent
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C