Eriks
OKS

OKS Huile multi-usage OKS 601 Spray 400ml

  • ERIKS:14887601
  • Fabricant:4038127603466
Image 1
Huile multi-usage très fluide, extrêmement pénetrant, démontage de pièces rouillées, bonnes caractéristiques de lubrification, hydrophobe, nettoyage et entretien de surfaces métalliques, protection de contacts électriques, pour l’industrie et l’atelier.

Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

12.95 CHF/ Unitéhors TVA

14.00 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.75 CHF
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Aérosol
Contenu
0.4 l
Viscosité
3 mm²/s
Couleur
Brun
Plage de température
de -30 jusqu'à 60 °C