Eriks
OKS

OKS Huile haute température OKS 350 bidon 5l

  • ERIKS:13889201
  • Fabricant:4038127300815
Image 1
Huile synthétique pour éléments de machine, pour températures élevées. Lubrification d'urgence en cas de dépassement de la température d'utilisation de l'huile ou de lubrification insuffisante. Très bonne protection contre l'usure grâce au MoS2, également en cas de sollicitations extrêmes.
Ajouter à la liste

54.40 CHF/ Litrehors TVA

58.81 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l
Viscosité
240 mm²/s
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 250 °C