Eriks
OKS

OKS Huile haute température Mox-Active pour chaînes OKS 341 spray 400ml

  • ERIKS:14898607
  • Fabricant:4038127306237
Image 1
Lubrifiant pour chaînes résistant à la corrosion et à l'usure, même sur chaînes à circulation rapide. Propriétés exceptionnelles d'élasticité, de fluage et de remplissage de jeux, fort pouvoir adhésif. Ne nuit pas aux O-Rings. Résistant au sel et à l'eau de mer.

Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

18.90 CHF/ Unitéhors TVA

20.43 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.45 CHF
13 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Aérosol
Contenu
0.4 l