Eriks
OKS

OKS Huile de coupe pour métaux OKS 391 Spray 400ml

  • ERIKS:14883860
  • Fabricant:4038127301232
Image 1
Pour travaux d’enlèvement de copeaux sur tous les métaux. Permet des vitesses de coupe élevée. Diminue la dépense de force. Donne des surfaces de coupe optimales et prolonge les durées de vie des outils. Pour usage universel en atelier et lors de montages.

Caractéristiques de produit
  • Viscosité 20 mm/sec.
  • Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

24.05 CHF/ Unitéhors TVA

26.00 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.42 CHF
19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Série
OKS 391
Emballage
Seringue
Contenu
0.4 l