Eriks
OKS

OKS Huile de coupe pour métaux OKS 390 Bidon 5l

  • ERIKS:13889230
  • Fabricant:4038127301195
Image 1
Pour travaux d’enlèvement de copeaux sur tous les métaux. Permet des vitesses de coupe élevée. Diminue la dépense de force. Donne des surfaces de coupe optimales et prolonge les durées de vie des outils. Pour usage universel en atelier et lors de montages.

Caractéristiques de produit
  • Viscosité 20 mm/sec.
  • Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

21.30 CHF/ Litrehors TVA

23.03 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

10 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Série
OKS 390
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l