Eriks
OKS

OKS Huile de coupe pour métaux OKS 387 5l

  • ERIKS:13889227
  • Fabricant:4038127303885
Image 1
Lubrifiant synthétique avec graphite pour points de lubrification fortement sollicités à des températures extrêmes Diminue l'usure, excellentes caractéristiques de lubrification et pour marche de secours. Huile de base vaporisant sans odeur et sans résidus au-dessus de +200°C, lubrification à sec jusqu'à +600°C.
Ajouter à la liste

92.95 CHF/ Litrehors TVA

100.48 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l
Viscosité
190 mm²/s
Couleur
Noir
Plage de température
de 0 jusqu'à 600 °C