Eriks
OKS

OKS Huile d'entretien synthétique OKS 701 spray 400ml

  • ERIKS:14883872
  • Fabricant:4038127601141
Image 1
Pour la lubrification et l’entretien d’éléments de machine de précision. Sans résine et sans acide. Bon comportement de fluage. Très bon comportement de mouillage. Compatible avec les matières plastiques.

Domaines d'application
Pour utilisation avec des instruments de mesure, des serrures, en mécanique de précision ou en optique.

Le signe de danger « très inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

27.15 CHF/ Unitéhors TVA

29.35 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.42 CHF
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Aérosol
Contenu
0.4 l
Couleur
Brun
Plage de température
de -50 jusqu'à 100 °C