Eriks
OKS

OKS Huile adhérente pour chaînes OKS 450 bidon 5l

  • ERIKS:14884585
  • Fabricant:4038127301294
Image 1
Pour chaînes à circulation rapide et autres éléments de machine exposés à des pressions élevées ou des atmosphères corrosives. Extrêmement fluide. Forte adhérence. Résiste à la centrifugation. Très bonne protection contre l'usure. Résiste à l'eau.

Domaines d'application
Pour la lubrification d'entraînements flexibles.
Ajouter à la liste

228.50 CHF/ Unitéhors TVA

247.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Jerrican
Contenu
5 l
Viscosité
300 mm²/s
Couleur
Brun
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C