Eriks
OKS

OKS Graisse universelle longue durée OKS 422 Bidon 5kg

  • ERIKS:13889262
  • Fabricant:4038127401246
Image 1
Résistance extrême aux chocs et à la pression. Très bonne protection contre l'usure. Longs intervalles avant relubrification. Utilisation en dehors des plages de puissance normales. Lubrification de paliers de broches de machines-outils.

Domaines d'application
Pour paliers à roulement et paliers lisses et broches à des températures extrêmes ou des vitesses élevées.
Ajouter à la liste

128.35 CHF/ Kilogrammehors TVA

138.75 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
5 kg
Emballage
Seau
Plage de température
de -40 jusqu'à 140 °C
Couleur
Transparent