Eriks
OKS

OKS Graisse spéciale marine OKS 403 Boîte 1kg

  • ERIKS:14884581
  • Fabricant:4038127400850
Image 1
Graisse pour pompes à eau. Lubrification d'éléments de machine en cas d'exposition à l'eau ou à l'eau de mer. Excellente protection contre la corrosion. Entièrement résistante à l'eau – l'eau de mer. Bonne adhérence. Eprouvée dans les entreprises humides et dans les zones côtières et maritimes.

Domaines d'application
Graisse multi-usage pour bateaux.
Ajouter à la liste

42.50 CHF/ Kilogrammehors TVA

45.94 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Box
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C
Couleur
Brun