Eriks
OKS

OKS Graisse silicone universelle OKS 1144 500g

  • ERIKS:13889119
  • Fabricant:4038127402830
Image 1
Pour paliers en cas de sollicitations thermiques alternées et vitesses moyennes. Bonne résistance à l'oxydation et au vieillissement. Neutre vis-à-vis des matières plastiques et des élastomères.

Domaines d'application
Lubrification de petits paliers, p. ex. de turbocompresseurs, ventilateurs, pompes à eau, lave-linge et sécheurs.
Ajouter à la liste

153.40 CHF/ Unitéhors TVA

165.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.5 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -40 jusqu'à 200 °C
Couleur
Beige