Eriks
OKS

OKS Graisse pour robinets alimentaire OKS 477 Boîte 1kg

  • ERIKS:14884586
  • Fabricant:4038127402076
Image 1
Graisse pour robinets et l'étanchement. Lubrification d'étanchéité de surfaces de glissement appariées. Lubrification de matières plastiques et élastomères. Lubrification de paliers à vitesse de rotation lente. Forte adhérence, bonne étanchéité. Résiste à l'eau et à la vapeur d'eau. N'influence pas les caractéristiques qualitatives de la mousse de la bière.
Ajouter à la liste

125.70 CHF/ Unitéhors TVA

135.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -10 jusqu'à 140 °C
Couleur
Brun