Eriks
OKS

OKS Graisse pour robinets alimentaire OKS 476 Bidon 5kg

  • ERIKS:13889306
  • Fabricant:4038127401987
Image 1
Graisse multi-usage à usage universel pour l'industrie alimentaire. Résiste à l'eau froide et à l'eau chaude ainsi qu'aux produits de désinfection et de nettoyage. Résiste à l'oxydation. Diminue l'usure.

Domaines d'application
Pour paliers à roulement et paliers lisses et autres éléments de machine
Ajouter à la liste

52.10 CHF/ Kilogrammehors TVA

56.32 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
5 kg
Emballage
Seau
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Couleur
Blanc