Eriks
OKS

OKS Graisse pour engrenages et paliers OKS 427 Bidon 5kg

  • ERIKS:14066042
  • Fabricant:4038127404421
Image 1
Pour réducteurs tournant relativement lentement, variante à la lubrification à l'huile. Pour pressions élevées, également en cas de sollicitations saccadées. Minimisation des pertes par fuites en comparaison avec la lubrification à l'huile. Très bonne protection contre l'usure.

Domaines d'application
Lubrification de chaînes d'entraînement et de transport, de paliers à roulement et paliers lisses.
Ajouter à la liste

62.20 CHF/ Kilogrammehors TVA

67.24 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
5 kg
Emballage
Seau
Plage de température
de -15 jusqu'à 160 °C
Couleur
Brun