Eriks
OKS

OKS Graisse pour engrenages et paliers OKS 424Bidon 5kg

  • ERIKS:13889271
  • Fabricant:4038127401284
Image 1
Bonne tenue en température. Bonne compatibilité avec les matières plastiques et les élastomères. Bonne résistance aux conditions d'environnement agressives. Lubrification de ventilateurs de gaz d'échappement.

Domaines d'application
Pour paliers à roulement et paliers lisses aux températures élevées et aux charges élevées.
Ajouter à la liste

99.40 CHF/ Kilogrammehors TVA

107.45 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
5 kg
Emballage
Seau
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Couleur
Crème