Eriks
OKS

OKS Graisse pour engrenage pulvérisable OKS 490 Boîte 1kg

  • ERIKS:14884595
  • Fabricant:4038127402205
Image 1
Pour engrenages à pressions très élevées et vitesses périphériques élevées. Très bonne résistance à la pression grâce aux additifs EP et aux lubrifiants solides. Protection des flancs de dents également en cas de longs intervalles avant relubrification.

Domaines d'application
Lubrification de guidages, rails de glissement, chaînes de transport et câbles métalliques.
Ajouter à la liste

35.25 CHF/ Kilogrammehors TVA

38.11 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -30 jusqu'à 220 °C
Couleur
Noir