Eriks
OKS

OKS Graisse longue durée et haute pression au Mox-Active OKS 410 Boîte 1kg

  • ERIKS:14884583
  • Fabricant:4038127400942
Image 1
Lubrification de longue durée de points de lubrification exposés à la pression ou aux chocs, également avec exposition aux intempéries. Bonnes caractéristiques pour marche de secours. Très bonne protection contre l'usure. Bonne résistance à l'eau. Forte adhérence.

Domaines d'application
Pour conditions sévères, p. ex. dans des laminoirs, machines de construction et machines agricoles, dans l'industrie minière et les exploitations portuaires.
Ajouter à la liste

43.10 CHF/ Kilogrammehors TVA

46.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS