Eriks
OKS

OKS Graisse haute température synthétique OKS 424 Cartouche 400ml

  • ERIKS:13889270
  • Fabricant:4038127401260
Image 1
Bonne tenue en température. Bonne compatibilité avec les matières plastiques et les élastomères. Bonne résistance aux conditions d'environnement agressives. Lubrification de ventilateurs de gaz d'échappement.

Domaines d'application
Pour paliers à roulement et paliers lisses aux températures élevées et aux charges élevées.
Ajouter à la liste

52.30 CHF/ Unitéhors TVA

56.54 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.4 l
Emballage
Cartouche
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Couleur
Beige