Eriks
OKS

OKS Graisse blanche universelle OKS 471 Spray 400ml

  • ERIKS:14898988
  • Fabricant:4038127306329
Image 1
Bonnes caractéristiques de pression. Réduit l'usure. Résiste au vieillissement et à l'oxydation. Résiste à l'eau. Sans danger pour l'hygiène.

Domaines d'application
Pour paliers à roulement et paliers lisses, broches et glissières coulissantes à charge élevée lorsque les lubrifiants foncés ne sont pas utilisables.

Le signe de danger « inflammable » se réfère seulement à la spray.
Ajouter à la liste

23.20 CHF/ Unitéhors TVA

25.08 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.69 CHF
8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.4 l
Emballage
Seringue
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Couleur
Blanc