Eriks
OKS

OKS Graisse à point de fusion élevé pour roulements OKS 432 Cartouche 400ml

  • ERIKS:14884584
  • Fabricant:4038127401390
Image 1
Très bonne protection contre l'usure. Bonne résistance à l'oxydation et au vieillissement. Bonne résistance à la pression. Maintien de la lubrification également aux températures élevées.

Domaines d'application
Pour paliers à roulement et paliers lisses, broches filetées et éléments similaires, aux températures élevées et aux charges élevées.
Ajouter à la liste

22.55 CHF/ Unitéhors TVA

24.38 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.4 l
Emballage
Cartouche
Plage de température
de -25 jusqu'à 190 °C
Couleur
Brun