Eriks
OKS

OKS Graisse à hautes performances pour paliers OKS 400 MoS2 Boîte 1kg

  • ERIKS:14883862
  • Fabricant:4038127400607
Image 1
Graisse universelle pour haute pression. Formation d'un film glissant de MoS2 pour marche de secours. Diminue l'usure. Résiste au vieillissement et à l'oxydation.

Domaines d'application
Pour paliers à roulement et paliers lisses, broches et articulations à charge élevée ou soumis à des chocs.
Ajouter à la liste

31.45 CHF/ Unitéhors TVA

34.00 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Box
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Couleur
Noir