Eriks
OKS

OKS Graisse à hautes performances et pour températures élevées OKS 404 Boîte 1kg

  • ERIKS:14895439
  • Fabricant:4038127400911
Image 1
Pour la lubrification de paliers de roulement et paliers lisses à charge de pression élevée dans une large plage de températures. Diminue l'usure. Bonne résistance à la pression. Bonne résistance à l'eau. Résiste au vieillissement et à l'oxydation. Bonne protection contre la corrosion. Graisse universelle moderne avec un large spectre d'utilisations.
Ajouter à la liste

40.10 CHF/ Unitéhors TVA

43.35 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
1 kg
Emballage
Box
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Couleur
Clair