Eriks
OKS

OKS Film de protection pour métaux OKS 2100 5l

  • ERIKS:14884609
  • Fabricant:4038127601288
Image 1
Film temporaire de protection contre la corrosion à base de cire pour le stockage et l'expédition de pièces de machines avec surfaces métalliques nues. Convient pour toutes les zones climatiques. Film transparent antidérapant. S'enlève facilement. Bonne compatibilité avec les lubrifiants. Epaisseur de couche optimale: 40 µm.
Ajouter à la liste

142.75 CHF/ Unitéhors TVA

154.31 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 9.90 CHF
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Série
OKS 2100
Emballage
Aérosol
Couleur
Transparent
Contenu
5 ml
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C