Eriks
OKS

OKS Film de protection pour métaux OKS 2100 25l

  • ERIKS:14884610
  • Fabricant:4038127601295
Image 1
Film temporaire de protection contre la corrosion à base de cire pour le stockage et l'expédition de pièces de machines avec surfaces métalliques nues. Convient pour toutes les zones climatiques. Film transparent antidérapant. S'enlève facilement. Bonne compatibilité avec les lubrifiants. Epaisseur de couche optimale: 40 µm.
Ajouter à la liste

685.00 CHF/ Unitéhors TVA

740.49 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 51.00 CHF
Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Série
OKS 2100
Emballage
Aérosol
Couleur
Blanc
Contenu
25000 ml
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C