Eriks
OKS

OKS Film de glissement incolore OKS 1155 500g

  • ERIKS:14884606
  • Fabricant:4038127402915
Image 1
Pour surfaces de glissement entre le caoutchouc et les métaux ou les matières plastiques aux faibles vitesses. Très bonne résistance à l'oxydation et au vieillissement. Neutre vis-à-vis des matières plastiques et des élastomères. Forte adhérence. Bonne étanchéité.

Domaines d'application
Pour joints toriques dans les installations pneumatiques de systèmes de freinage.
Ajouter à la liste

131.30 CHF/ Unitéhors TVA

141.94 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.5 kg
Emballage
Boîte
Plage de température
de -65 jusqu'à 175 °C
Couleur
Beige