Eriks
OKS

OKS Détecteur de fuite OKS 2801 Spray 400ml

  • ERIKS:14884613
  • Fabricant:4038127922918
Image 1
Détection des fuites de tuyauteries, robinetteries et réservoirs sous pression. La formation de bulles indique la perte de gaz. A usage universel. Sans danger pour la santé. Plage de température jusqu'à +50 °C.

Domaines d'application
Convient pour utilisation sur installations d'air comprimé, d'oxygène, de gaz et machines frigorifiques.

Approbation
DIN DVGW
Marque d’homologation
NG 5170AO0659*
Ajouter à la liste

9.95 CHF/ Unitéhors TVA

10.76 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Série
OKS 2801
Contenu
400 ml
Couleur
Incolore
Plage de température
de 0 jusqu'à 50 °C