Eriks
OKS

OKS Démoulant anti-soudure à base d'eau OKS 1601 Spray 400ml

  • ERIKS:14899155
  • Fabricant:4038127306312
Image 1
Agent de séparation écologique à base d'eau pour soudage électrique et sous atmosphère de protection. Pas d'effet de fixation des perles de soudure. Augmente la durée de vie du chalumeau. S'éliminer sans résidus. Agent de démoulage antisoudure concentré exempt de silicone
Le symbole de danger se réfère seulement sur le spray.
Ajouter à la liste

9.85 CHF/ Unitéhors TVA

10.65 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.45 CHF
26 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Aérosol
Contenu
0.4 l
Couleur
Blanc