Eriks
OKS

OKS Dégrippant au MoS2 OKS 611 Spray 400ml

  • ERIKS:14883870
  • Fabricant:4038127306176
Image 1
Pour le démontage sans destruction d’éléments de machine grippés ou rouillés. Nouvelle formule! Le nouveau OKS-611 offre maintenant, en comparaison de l’ancienne formule, une protection anticorrosive 3 fois plus importante, une réduction du coefficient de frottement de 50% et des propriétés de pénétration 10% accrue. Grâce à tout ça, le nouveau OKS-611 combat la rouille plus rapidement et plus efficacement.

Domaines d'application
Dégrippant universel pour l’industrie, l’atelier et les loisirs.
Ajouter à la liste

9.70 CHF/ Unitéhors TVA

10.49 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.69 CHF
Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Contenu
0.4 l
Emballage
Seringue
Plage de température
de -30 jusqu'à 50 °C
Couleur
Gris