Eriks
OKS

OKS Concentré d'huile minérale MoS2 OKS 300 Bidon 25l

  • ERIKS:14065972
  • Fabricant:4038127300624
Image 1
Additif d'augmentation de puissance comme additif pour huiles C/CL et huiles industrielles légèrement alliés. Diminue les frottements, la température, l'usure et le bruit, aplanit et améliore la surface. Lubrification de sécurité. Ne coule pas, passe les filtres habituels et ne réagit pas aux filtres magnétiques.
Ajouter à la liste

74.80 CHF/ Litrehors TVA

80.86 CHFTVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Emballage
Jerrican
Contenu
25 l
Viscosité
90 mm²/s
Couleur
Noir