Eriks
OKS

OKS 2101 Film de protection pour métaux OKS 2101 spray 400ml

  • ERIKS:14898608
  • Fabricant:4038127306206
Image 1
Film temporaire de protection contre la corrosion à base de cire pour le stockage et l'expédition de pièces de machines avec surfaces métalliques nues. Convient pour toutes les zones climatiques. Film transparent antidérapant. S'enlève facilement. Bonne compatibilité avec les lubrifiants. Epaisseur de couche optimale 40 µm.
Ajouter à la liste

19.65 CHF/ Unitéhors TVA

21.24 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.72 CHF
15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OKS
Série
OKS 2101
Emballage
Aérosol
Couleur
Transparent
Contenu
400 ml
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C