Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction WS en L 19mm

  • ERIKS:14888279
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

7.65 CHF/ Unitéhors TVA

8.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.65 CHF

-

25+

7.30 CHF

4.58%

50+

4.10 CHF

46.41%

100+

3.50 CHF

54.25%

150+

3.45 CHF

54.90%

225+

3.40 CHF

55.56%

338+

3.35 CHF

56.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
WS
Diamètre du pilier
19 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar