Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction WS en L 16mm

  • ERIKS:14888275
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

6.40 CHF/ Unitéhors TVA

6.92 CHFTVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.40 CHF

-

25+

6.15 CHF

3.91%

50+

3.45 CHF

46.09%

100+

2.90 CHF

54.69%

150+

2.85 CHF

55.47%

225+

2.80 CHF

56.25%

338+

2.75 CHF

57.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
WS
Diamètre du pilier
16 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar