Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 6mm

  • ERIKS:14886769
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

2.75 CHF/ Unitéhors TVA

2.97 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.75 CHF

-

50+

2.55 CHF

7.27%

100+

1.55 CHF

43.64%

200+

1.20 CHF

56.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
TS
Diamètre du pilier
6 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar