Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 19mm

  • ERIKS:14888277
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

7.75 CHF/ Unitéhors TVA

8.38 CHFTVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.75 CHF

-

10+

7.40 CHF

4.52%

25+

4.15 CHF

46.45%

50+

3.55 CHF

54.19%

75+

3.50 CHF

54.84%

113+

3.45 CHF

55.48%

170+

3.40 CHF

56.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
TS
Diamètre du pilier
19 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar