Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 16mm

  • ERIKS:14888273
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

5.70 CHF/ Unitéhors TVA

6.16 CHFTVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.70 CHF

-

25+

5.40 CHF

5.26%

50+

2.95 CHF

48.25%

100+

2.55 CHF

55.26%

150+

2.50 CHF

56.14%

225+

2.45 CHF

57.02%

338+

2.40 CHF

57.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
TS
Diamètre du pilier
16 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar