Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction KS en X 4mm

  • ERIKS:14888285
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

3.65 CHF/ Unitéhors TVA

3.95 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.65 CHF

-

50+

3.50 CHF

4.11%

100+

2.00 CHF

45.21%

200+

1.70 CHF

53.42%

300+

1.65 CHF

54.79%

450+

1.60 CHF

56.16%

675+

1.55 CHF

57.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
KS
Diamètre du pilier
4 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar