Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction KS en X 12mm

  • ERIKS:14886778
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

5.50 CHF/ Unitéhors TVA

5.95 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.50 CHF

-

50+

5.15 CHF

6.36%

100+

2.90 CHF

47.27%

200+

2.50 CHF

54.55%

300+

2.45 CHF

55.45%

450+

2.40 CHF

56.36%

675+

2.35 CHF

57.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
KS
Diamètre du pilier
12 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar