Eriks
NORMA

NORMA Collier de serrage ABA-S acier 252 x 282

  • ERIKS:10016255
  • Fabricant:7613288085206
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords relevés.
Ajouter à la liste

15.60 CHF/ Unitéhors TVA

16.86 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.60 CHF

-

25+

7.55 CHF

51.60%

50+

5.45 CHF

65.06%

100+

4.85 CHF

68.91%

150+

4.75 CHF

69.55%

225+

4.65 CHF

70.19%

338+

4.55 CHF

70.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMA
Série
ABA-S
Type
ABA-S
Matériau
Acier zingué
Zone de serrage
de 251 jusqu'à 282 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm