Eriks
NORMA

NORMA Collier de serrage ABA-S acier 226 x 256

  • ERIKS:10016254
  • Fabricant:7613288086647
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bords relevés.
Ajouter à la liste

14.90 CHF/ Unitéhors TVA

16.11 CHFTVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.90 CHF

-

25+

7.30 CHF

51.01%

50+

5.20 CHF

65.10%

100+

4.70 CHF

68.46%

150+

4.60 CHF

69.13%

225+

4.50 CHF

69.80%

338+

4.40 CHF

70.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMA
Série
ABA-S
Type
ABA-S
Matériau
Acier zingué
Zone de serrage
de 226 jusqu'à 256 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm