Eriks
NORMA

NORMA Collier de serrage ABA-R inox 304 277 x 307

  • ERIKS:10016229
  • Fabricant:7613288084971
Image 1
Description
Collier de serrage avec entraînement par vis sans fin et bords de bande arrondis. Tête de vis avec six pans et fente.

Propriétés du matériau
• Matériau W5, acier inoxydable 1.4436

Autres caractéristiques techniques
• Ouverture de clé: 7mm
• Couple de serrage: 3-6Nm
• Plage de serrage: 8mm - 307mm
• Largeur de bande: 12mm

Pour des informations précises, voir la fiche technique.
Ajouter à la liste

53.60 CHF/ Unitéhors TVA

57.94 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.60 CHF

-

25+

21.60 CHF

59.70%

50+

20.50 CHF

61.75%

100+

19.00 CHF

64.55%

200+

17.40 CHF

67.54%

300+

17.10 CHF

68.10%

450+

16.70 CHF

68.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMA
Série
ABA-R
Type
ABA-R
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Zone de serrage
de 277 jusqu'à 307 mm
Largeur du ruban, de la cassette
12 mm